51-6510-0657 S6510 6-1/4

COUPLING S6510

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Camozzi:S6510 6-1/4
Rubix:170000000470758
51-6510-0657 S6510 6-1/4
brand logo
Riepilogo info tecniche
Connessione 11/4
Connessione 26
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 51-6510-0657 S6510 6-1/4


Materials: Body and clamps made of OT nickel-plated brass - O-ring NBR - PTFE/NBR/PA gaskets Connection: Series 6000 Micro: M3 - M5 - M7 - G1//8 - G1//4 - Series 6000: Conical gas ISO 7 (BSPT) Cylindrical gas ISO 228

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 11/4
Connessione 26
Codice doganale74122000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,06 IVA esclusa
/ Unità
1,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione