RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853325

RACCORDO GIREVOLE MASCHIO A GOMITO PARALLELO PUSH-IN - MINI

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Mecaline:853325
Rubix:170000000535743
EAN:3660338094798
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853325
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 1m3
Connessione 23
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853325


Corpo in tecnopolimero. Pressione massima di esercizio: 15 bar. Vuoto industriale -100 kpa. Temperatura di esercizio: da -20 a +80°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 1m3
Connessione 23
Materialecorpo in polimero h
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,56 IVA esclusa
/ Unità
1,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione