RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 858717
RACCORDO DIRITTO MASCHIO PARALLELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:858717
Rubix:170000000537032
EAN:3660338137877


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | cilindrico |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/2 |
| Connessione 2 | 8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 858717
Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | cilindrico |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/2 |
| Connessione 2 | 8 |
| Materiale | corpo in polimero h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione