RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 858793
Raccordo banjo maschio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:858793
Rubix:170000000537108
EAN:3660338138638


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | cilindrico |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 |
| Connessione 2 | 3/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 858793
Pressione: 15 bar. Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H
Raccordo cilindrico
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H
Raccordo cilindrico
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | cilindrico |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 |
| Connessione 2 | 3/8 |
| Materiale | corpo in polimero h |
| Diametro del collegamento | g3/8 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione