00983593-RACCORDO D' ESTREMITA' A GOMITO, ATTACCO NPT 1/4 TUBO 3/8 KQ2L11-35AS

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KQ2L11-35AS
Rubix:999220118002348
Produttore:KQ2L11-35AS
EAN:3618036056006
00983593-RACCORDO D' ESTREMITA' A GOMITO, ATTACCO NPT 1/4 TUBO 3/8 KQ2L11-35AS
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturanpt
Connessione 11/4
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00983593-RACCORDO D' ESTREMITA' A GOMITO, ATTACCO NPT 1/4 TUBO 3/8 KQ2L11-35AS


I raccordi KQ2 one-touch, metrici e in pollici, sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, stili di corpo e tipi di filettatura. La guarnizione appositamente progettata garantisce una tenuta positiva sotto pressione senza la riduzione del flusso tipica dei raccordi a compressione. Il collare di sgancio KQ2 rilascia sia il mandrino che la pinza per fornire una bassa forza di disconnessione per una facile rimozione del tubo.
KQ2L, raccordo istantaneo colore bianco - Gomito maschio

Punti di forza

Accetta tubi in nylon e poliuretano
Adatto sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collarino di rilascio consente una facile rimozione del tubo senza danneggiarlo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22 g
Tipo di filettaturanpt
Connessione 11/4
Mostra UNSPSC / ECL@SS
8,28 IVA esclusa
/ Unità
10,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione