RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 883984

RACCORDO RAPIDO DRITTO MASCHIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:883984
Rubix:999191000050291
EAN:3660338373756
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 883984

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturabspp
Connessione 1g3/8
Connessione 210
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 883984


Pressione: 0,99-16 bar. Temperatura d’impiego: da -20 °C a +80 °C.
Materiale: Corpo: ottone nichelato Morsetto in acciaio inossidabile: AISI 304. Guarnizione: NBR 70

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturabspp
Connessione 1g3/8
Connessione 210
Materialeottone nichelato
Diametro del collegamento3/8 ''
Diametro esterno del tubo metrica10 mm
Tipo di filettaturag3/8 (bspp, filettatura parallela iso 228)
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
3,18 IVA esclusa
/ Unità
3,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore