RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853210

RACCORDO A GOMITO A 90° MASCHIO CONICO COMPATTO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853210
Rubix:170000000535663
EAN:3660338093746
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853210

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturaconico
Connessione 1r1/8
Connessione 24
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853210


Corpo in tecnopolimero. Pressione massima di esercizio: 15 bar. Vuoto industriale -100 kpa. Temperatura di esercizio: da -20 a +80°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturaconico
Connessione 1r1/8
Connessione 24
Materialecorpo in polimero h
2,74 IVA esclusa
/ Unità
3,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione