Riferimenti
Camozzi:S6510 12-3/8
Rubix:170000000470778
Produttore:S6510 12-3/8


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | bsp |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 |
| Connessione 2 | 12 |
Dettagli del prodotto : 51-6510-1258 S6510 12-3/8
Raccordo push-in - attacco maschio - tubo 12mm con filettatura 3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | bsp |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 |
| Connessione 2 | 12 |
| Materiale | corpo e ghiera in ottone nichelato; o-ring in nbr; guarnizioni filettate in ptfe / nbr / pa |
| Diametro del collegamento | 3/8 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 12 mm |
| Tipo di filettatura | g3/8 (bsp parallelo, iso 228) |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione