00983556-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L04-01AS

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2L04-01AS
Rubix:999180300036227
Produttore:KQ2L04-01AS
EAN:3618036059526
00983556-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L04-01AS

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturar
Connessione 1r 1/8
Connessione 24
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983556-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L04-01AS


I raccordi KQ2 one-touch, metrici e in pollici, sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, stili di corpo e tipi di filettatura. La guarnizione appositamente progettata garantisce una tenuta positiva sotto pressione senza la riduzione del flusso tipica dei raccordi a compressione. Il collare di sgancio KQ2 rilascia sia il mandrino che la pinza per fornire una bassa forza di disconnessione per una facile rimozione del tubo.
KQ2L, raccordo istantaneo colore bianco - Gomito maschio

Punti di forza

Accetta tubi in nylon e poliuretano
Adatto sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collarino di rilascio consente una facile rimozione del tubo senza danneggiarlo

Applicazioni

Per vuoto e aria compressa. Adatto anche per acqua.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5 g
Tipo di filettaturar
Connessione 1r 1/8
Connessione 24
Materialec3604;pbt;pp
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Codice doganale74122000
€ 3,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore