RACCORDO A GOMITO ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO 853102

RACCORDO A GOMITO A 90° MASCHIO PARALLELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:853102
Rubix:999180600006045
EAN:3660338092824
RACCORDO A GOMITO ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO 853102
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 1g3/8
Connessione 212
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO A GOMITO ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO 853102


Pressione: 15 bar. Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
La tenuta garantisce fino a 3 montaggi/smontaggi.
Corpo in polimero H.
Profilo Normal
Profilo Compact
Profilo Mini

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 1g3/8
Connessione 212
Materialecorpo in polimero h
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,85 IVA esclusa
/ Unità
9,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione