RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 840562
Raccordo a T maschio centrale conico orientabile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:840562
Rubix:170000000533909
EAN:3660338060274


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | bspp |
|---|---|
| Connessione 1 | 8 |
| Connessione 2 | g1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 840562
Discussione breve.
La filettatura corta sostituisce i filetti cilindrici BSPP (ISO7), NPTF, BSPT conico (ISO7) e cilindrico (ISO 228)
La filettatura corta sostituisce i filetti cilindrici BSPP (ISO7), NPTF, BSPT conico (ISO7) e cilindrico (ISO 228)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | bspp |
|---|---|
| Connessione 1 | 8 |
| Connessione 2 | g1/4 |
| Materiale | ottone placcato al nichel |
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore