FITTINGS & ACCESSORIES METRIC COMPOSITES C02250638
Straight Adapter - Male/Parallel
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Norgren:C02250638
Rubix:160000001760771
Produttore:C02250638


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | g |
|---|---|
| Connessione 1 | push-in connection for tube od 6 mm |
| Connessione 2 | male thread g3/8 (iso g / bspp) |
Documenti
Dettagli del prodotto : FITTINGS & ACCESSORIES METRIC COMPOSITES C02250638
ADATT.DIR.6X3/8BSPP C02250638
Punti di forza
Norgren Pneufit® C fittings are ready to use, offering fast assembly with no need for tools and providing optimum flow
Releasable stainless-steel grab-ring to grip nylon or polyurethane tube (85 or 95 durometer)
Nickel plated brass components provide corrosion and contamination resistance and an extended life
Immediate quality sealing using silicone free U-packing
Releasable stainless-steel grab-ring to grip nylon or polyurethane tube (85 or 95 durometer)
Nickel plated brass components provide corrosion and contamination resistance and an extended life
Immediate quality sealing using silicone free U-packing
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | g |
|---|---|
| Connessione 1 | push-in connection for tube od 6 mm |
| Connessione 2 | male thread g3/8 (iso g / bspp) |
| Materiale | plastica (pbt) |
| Diametro del collegamento | 3/8 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 6 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione