RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 858881
RACCORDO GIREVOLE MASCHIO A GOMITO PARALLELO PUSH-IN - MINI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mecaline:858881
Rubix:170000000537196
EAN:3660338139512


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | cilindrico |
|---|---|
| Connessione 1 | m6 |
| Connessione 2 | 4 |
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 858881
Corpo in tecnopolimero. Pressione massima di esercizio: 15 bar. Vuoto industriale -100 kpa. Temperatura di esercizio: da -20 a +80°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | cilindrico |
|---|---|
| Connessione 1 | m6 |
| Connessione 2 | 4 |
| Materiale | corpo in polimero h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione