CONNESS. DIRITTA, SERIE QR1, ESECUZIONE RPN, ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 1/8, SECONDO ATTACCHI ARIA CO 2121004180

ROTEX 14

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:2121004180
Rubix:999180700023805
Produttore:2121004180
CONNESS. DIRITTA, SERIE QR1, ESECUZIONE RPN, ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 1/8, SECONDO ATTACCHI ARIA CO 2121004180

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturabspp
Connessione 1g 1/8
Connessione 24
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CONNESS. DIRITTA, SERIE QR1, ESECUZIONE RPN, ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 1/8, SECONDO ATTACCHI ARIA CO 2121004180


Le frizioni KTR ROTEX si distinguono per le dimensioni ridotte, il peso ridotto e la bassa inerzia con un'elevata trasmissione di coppia. La lavorazione precisa su tutti i lati ha un effetto positivo sulle caratteristiche di funzionamento e aumenta la durata della frizione. Garantiscono la trasmissione di potenza con smorzamento delle vibrazioni torsionali e assorbono gli urti causati da un funzionamento irregolare delle macchine di potenza. Smorzamento delle vibrazioni elastiche e innesto assiale. Semplice installazione e ispezione visiva.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio8 g
Tipo di filettaturabspp
Connessione 1g 1/8
Connessione 24
Materialeottone
Diametro del collegamento1/8 ''
Diametro esterno del tubo metrica4 mm
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima0 °C
Paese d'origineKR
Codice doganale73072290
3,91 IVA esclusa
/ Unità
4,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione