RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 840514
Raccordo dritto maschio cilindrico o conico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:840514
Rubix:170000000533883
EAN:3660338059407


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | metrico |
|---|---|
| Connessione 1 | m5 |
| Connessione 2 | 6 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 840514
Maschio drittoQuesto raccordo è dotato di un esagono cavopermettendo il suo avvitamento con una semplice chiave esagonale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | metrico |
|---|---|
| Connessione 1 | m5 |
| Connessione 2 | 6 |
| Materiale | ottone placcato al nichel |
| Diametro esterno del tubo metrica | 6 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione