RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853220

RACCORDO A GOMITO A 90° MASCHIO CONICO COMPATTO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:853220
Rubix:170000000535673
EAN:3660338093845
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853220
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturaconico
Connessione 1r1/2
Connessione 210
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853220


Corpo in tecnopolimero. Pressione massima di esercizio: 15 bar. Vuoto industriale -100 kpa. Temperatura di esercizio: da -20 a +80°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturaconico
Connessione 1r1/2
Connessione 210
Materialecorpo in polimero h
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,13 IVA esclusa
/ Unità
7,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione