Riferimenti
SMC:KQ2S06-M5N
Rubix:999221025047856
Produttore:00981560
EAN:3618036051599

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 mm |
| Connessione 2 | m5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00981560-ARTICOLO KQ2S06-M5N
Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2S, raccordo istantaneo colore bianco - D’estremità diritto con esagono incassato
Punti di forza
-Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa
Applicazioni
For vacuum and compressed air. Also suitable for water.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | m |
| Connessione 1 | 6 mm |
| Connessione 2 | m5 |
| Materiale | c3604, pbt, pp (corpo);c3604 (porzione filettata del perno);acciaio inossidabile 304 (mandrino);acciaio inossidabile 304, c3604, pbt (guida);pom (pinza di serraggio, pulsante di rilascio);nbr (guarnizione, o-ring);acciaio inossidabile 304, nbr (guarnizione) |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -5 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione