00983559-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L04-M6A

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KQ2L04-M6A
Rubix:999180300036230
Produttore:00983559
EAN:3618036059038
00983559-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L04-M6A
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturam
Connessione 1m6
Connessione 28,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00983559-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L04-M6A


I raccordi KQ2 one-touch, metrici e in pollici, sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, stili di corpo e tipi di filettatura. La guarnizione appositamente progettata garantisce una tenuta positiva sotto pressione senza la riduzione del flusso tipica dei raccordi a compressione. Il collare di sgancio KQ2 rilascia sia il mandrino che la pinza per fornire una bassa forza di disconnessione per una facile rimozione del tubo.
KQ2L, raccordo istantaneo colore bianco - Gomito maschio

Punti di forza

Accetta tubi in nylon e poliuretano
Adatto sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collarino di rilascio consente una facile rimozione del tubo senza danneggiarlo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Tipo di filettaturam
Connessione 1m6
Connessione 28,2 mm
Materialec3604, pbt, pp, acciaio inossidabile 303 (corpo); nbr (guarnizione, o-ring)
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,71 IVA esclusa
/ Unità
4,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore