MALE STUD FIT'G 3MMXM5 3101 03 19

Legris Raccordo Pneumatico a Innesto LF3000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:3101 03 19
Rubix:160000001717535
Produttore:3101 03 19
EAN:0820099205052
MALE STUD FIT'G 3MMXM5 3101 03 19

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam
Connessione 13 mm
Connessione 2m5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MALE STUD FIT'G 3MMXM5 3101 03 19


La gamma di raccordi pneumatici LF 3000®, con la sua ampia varietà di forme e configurazioni, consente di trovare il connettore perfetto per soddisfare le proprie esigenze e pertanto ottimizzare l'utilizzo dell'apparecchiatura.
Il raccordo a innesto è il modo più intuitivo per collegare tubi a un raccordo al fine di creare una rete di distribuzione dei fluidi. Grazie alla sua facilità di montaggio, versatilità e durata eccezionale, il raccordo a innesto contribuisce a migliorare l’efficienza della macchina.
Applicazioni: Robotica, Automotive, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Vuoto
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 3 mm
Dimensione attacco 1: 3 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filetto M5x0,8 mm
Dimensione attacco 2: M5x0,8
Tipo di attacco 2: Filettatura metrica
Tipo di attacco 2: Metrico
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Consultateci
Materiale dell'anello di tenuta: Acciaio inox
Dimensione esagonale: 8
Tipo di esagono: Esagono metrico
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione chimica, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Dritto
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,004

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Peso imballaggio40 g
Tipo di filettaturam
Connessione 13 mm
Connessione 2m5
Materialeottone nichelato (corpo);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile (anello di serraggio)
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
60 mm
Codice doganale73079980
€ 5,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione