RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 840603

Corpo banjo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:840603
Rubix:170000000533945
EAN:3660338060632
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 840603
brand logo
Riepilogo info tecniche
Connessione 14
Connessione 21/8
Materialeottone placcato al nichel
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 840603


Pressione: 15 bar - Pressione minima (-0,99 bar)
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Per fluidi: aria compressa, vuoto, acqua (uso non alimentare).
Ottone placcato al nichel. Pinza inox: AISI 304. Tenuta: NBR 70.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 14
Connessione 21/8
Materialeottone placcato al nichel
Diametro del collegamentog1/8 ''
Diametro esterno del tubo metrica4 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,21 IVA esclusa
/ Unità
2,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione