RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 883892
RACCORDO A GOMITO PUSH-IN IN OTTONE NICHELATO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:883892
Rubix:999191000050372
EAN:3660338372957
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 883892
Pressione: 0,99...16 bar. Temperatura di esercizio: da -20° C a +80° C.
Materiale: Corpo in ottone nichelato. Morsetto in acciaio inox: AISI 304. Guarnizione: NBR 70
Materiale: Corpo in ottone nichelato. Morsetto in acciaio inox: AISI 304. Guarnizione: NBR 70
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 6 mm |
|---|---|
| Connessione 2 | 6 mm |
| Materiale | ottone nichelato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,82 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione