Riferimenti
Festo:QS-1/4-8-I
Rubix:160000000582406
Produttore:153016
EAN:4052568010980

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | lamiera |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/4 in |
| Connessione 2 | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153016-RACCORDO A INNESTO QS-1/4-8-I
Raccordo a pressione QS-1/2-10-I filettatura maschio con esagono interno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=5 mm, Tipo di guarnizione sul perno a vite=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione del contenitore=1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 14,1 g |
| Tipo di filettatura | lamiera |
| Connessione 1 | r 1/4 in |
| Connessione 2 | 8 mm |
| Materiale | ottone nichelato (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (guarnizione del tubo); acciaio inossidabile ad alta lega (componente del morsetto del tubo) |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore