00983555-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L03-32N

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2L03-32N
Rubix:999220223019581
Produttore:KQ2L03-32N
EAN:3618036059687
00983555-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L03-32N

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturaunf
Connessione 15/32
Connessione 210-32unf
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983555-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L03-32N


I raccordi KQ2 one-touch, metrici e in pollici, sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, stili di corpo e tipi di filettatura. La guarnizione appositamente progettata garantisce una tenuta positiva sotto pressione senza la riduzione del flusso tipica dei raccordi a compressione. Il collare di sgancio KQ2 rilascia sia il mandrino che la pinza per fornire una bassa forza di disconnessione per una facile rimozione del tubo.
KQ2L, raccordo istantaneo colore bianco - Gomito maschio

Punti di forza

Accetta tubi in nylon e poliuretano
Adatto sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collarino di rilascio consente una facile rimozione del tubo senza danneggiarlo

Applicazioni

Per vuoto e aria compressa. Adatto anche per acqua.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Tipo di filettaturaunf
Connessione 15/32
Connessione 210-32unf
Materialeottone placcato in nichel chimico
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
€ 6,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione