00981554-ONE TOUCH FITTING KQ2L04-M5N

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KQ2L04-M5N
Rubix:999180300036179
EAN:3618036059052
00981554-ONE TOUCH FITTING KQ2L04-M5N
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturam
Connessione 1m5
Connessione 28,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00981554-ONE TOUCH FITTING KQ2L04-M5N


I raccordi KQ2 one-touch, metrici e in pollici, sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, stili di corpo e tipi di filettatura. La guarnizione appositamente progettata garantisce una tenuta positiva sotto pressione senza la riduzione del flusso tipica dei raccordi a compressione. Il collare di sgancio KQ2 rilascia sia il mandrino che la pinza per fornire una bassa forza di disconnessione per una facile rimozione del tubo.
KQ2L, raccordo istantaneo colore bianco - Gomito maschio

Punti di forza

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Tipo di filettaturam
Connessione 1m5
Connessione 28,2 mm
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Codice doganale74122000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,17 IVA esclusa
/ Unità
5,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione