RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 883933

Raccordo banjo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:883933
Rubix:999191000050336
EAN:3660338373305
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 883933
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 1g 1/4 in
Connessione 28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 883933


La filettatura corta consente il montaggio su filettature BSPP (cilindriche), BSPT (coniche) e NPTF

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 1g 1/4 in
Connessione 28 mm
Materialeottone placcato al nichel
Diametro del collegamentog 1/4 ''
Diametro esterno del tubo metrica8 mm
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,67 IVA esclusa
/ Unità
6,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione