RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853233

RACCORDO A GOMITO A 90° MASCHIO PARALLELO COMPATTO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:853233
Rubix:170000000535685
EAN:3660338093968
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853233
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 1g3/8
Connessione 28
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853233


Corpo in tecnopolimero. Pressione massima di esercizio: 15 bar. Vuoto industriale -100 kpa. Temperatura di esercizio: da -20 a +80°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 1g3/8
Connessione 28
Materialecorpo in polimero h
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,87 IVA esclusa
/ Unità
5,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione