RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853328
RACCORDO GIREVOLE MASCHIO A GOMITO PARALLELO PUSH-IN - MINI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mecaline:853328
Rubix:170000000535746
EAN:3660338094828


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | cilindrico |
|---|---|
| Connessione 1 | m5 |
| Connessione 2 | 4 |
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853328
Corpo in tecnopolimero. Pressione massima di esercizio: 15 bar. Vuoto industriale -100 kpa. Temperatura di esercizio: da -20 a +80°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | cilindrico |
|---|---|
| Connessione 1 | m5 |
| Connessione 2 | 4 |
| Materiale | corpo in polimero h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,01 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione