RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 858746

RACCORDO A GOMITO A 90° MASCHIO CONICO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:858746
Rubix:170000000537061
EAN:3660338138164
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 858746
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturaconico
Connessione 1r1/8
Connessione 210
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 858746


Pressione: 15 bar. Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
La tenuta garantisce fino a 3 montaggi/smontaggi.
Corpo in polimero H.
Profilo Normal
Profilo Compact

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturaconico
Connessione 1r1/8
Connessione 210
Materialecorpo in polimero h
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,62 IVA esclusa
/ Unità
5,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione