RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 840565

Raccordo a T maschio centrale conico orientabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:840565
Rubix:170000000533912
EAN:3660338060304
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 840565

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturaconico
Connessione 112
Connessione 2g1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 840565


Discussione breve.
La filettatura corta sostituisce i filetti cilindrici BSPP (ISO7), NPTF, BSPT conico (ISO7) e cilindrico (ISO 228)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturaconico
Connessione 112
Connessione 2g1/4
Materialeottone placcato al nichel
Diametro del collegamento1/4 ''
Diametro esterno del tubo metrica12 mm
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
6,84 IVA esclusa
/ Unità
8,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione