RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 853146

Raccordo banjo maschio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853146
Rubix:170000000535610
EAN:3660338093210
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 853146

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 1g 1/8 in
Connessione 26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 853146


Pressione: 15 bar. Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H
Raccordo cilindrico

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 1g 1/8 in
Connessione 26 mm
Materialecorpo in polimero h
Diametro del collegamentog 1/8 ''
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
3,26 IVA esclusa
/ Unità
3,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione