51-6510-0456 S6510 4-1/8

componenti pneumatici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:S6510 4-1/8
Rubix:170000000470744
Produttore:S6510 4-1/8
51-6510-0456 S6510 4-1/8

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturabsp
Connessione 11/8
Connessione 24
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 51-6510-0456 S6510 4-1/8


51-6510-0456 S6510 4-1/8

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturabsp
Connessione 11/8
Connessione 24
Materialeottone nichelato (corpo e ghiera); o‑ring: nbr; guarnizioni per filettature: ptfe / nbr / pa
Diametro del collegamento1/8 ''
Diametro esterno del tubo metrica4 mm
Tipo di filettaturag1/8
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-10 °C
Codice doganale74122000
0,95 IVA esclusa
/ Unità
1,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore