Riferimenti
Camozzi:S6520 8-1/8 -50GR.C
Rubix:170000000470803
Produttore:51-6520-085607


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | bspp |
|---|---|
| Connessione 1 | maschio girevole bspp g1/8 (sprint®) |
| Connessione 2 | attacco tubo in plastica ø8 mm (serie 6000 push-in) |
Dettagli del prodotto : 51-6520-085607 S6520 8-1/8 -50GR.C
I raccordi super-rapidi Serie 6000 sono stati progettati e prodotti con una speciale pinza che permette una tenuta omogenea su tutta la superficie dei tubi in materiale plastico, garantendo un’ottima affidabilità nel tempo anche dopo molteplici inserimenti e disconnessioni del tubo. Sono inoltre disponibili diverse tipologie di filetti: metrici, cilindrici e conici.I modelli Sprint® con sistema brevettato sono caratterizzati da una grande adattabilità dei filetti maschi con i filetti femmina cilindrici ISO-228 anche in presenza di superfici non piane o irregolari. Questo è possibile grazie ad un anello in Teflon posizionato sul filetto maschio, che garantisce una tenuta eccellente tra i due filetti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | bspp |
|---|---|
| Connessione 1 | maschio girevole bspp g1/8 (sprint®) |
| Connessione 2 | attacco tubo in plastica ø8 mm (serie 6000 push-in) |
| Materiale | ottone nichelato |
| Diametro del collegamento | 1/8 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 8 mm |
| Tipo di filettatura | g1/8 (bspp - filettatura cilindrica maschio) |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione