RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 883922

CORPO BANJO IN OTTONE NICHELATO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:883922
Rubix:999191000050345
EAN:3660338373213
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 883922
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturabsp
Connessione 110
Connessione 21/4
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 883922


Pressione: 0.99…16 Bars. Temperatura di esercizio: -20° C a +80° C.
Materiale: corpo in ottone nichelato. Morsetto in acciaio inox: AISI 304. Guarnizione: NBR 70

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturabsp
Connessione 110
Connessione 21/4
Materialeottone nichelato
Diametro del collegamentog1/4 ''
Diametro esterno del tubo metrica10 mm
Tipo di filettaturag1/4 (bspp)
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,24 IVA esclusa
/ Unità
5,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione