RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 840684

Raccordo a squadra maschio conico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:840684
Rubix:170000000534012
EAN:3660338059834
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 840684
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturametrico
Connessione 1m5
Connessione 24
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 840684


Connessione filettata corta
La filettatura corta sostituisce i filetti cilindrici BSPP (ISO7), NPTF, BSPT conico (ISO7) e cilindrico (ISO 228)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturametrico
Connessione 1m5
Connessione 24
Materialeottone placcato al nichel
Diametro del collegamento5/32 ''
Diametro esterno del tubo metrica4 mm
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,12 IVA esclusa
/ Unità
2,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione