00983673-RACCORDO D' ESTREMITA' A T, ATTACCO 1/8, TUBO D 10 KQ2T10-01AS
Raccordi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:KQ2T10-01AS
Rubix:999220521016015
EAN:3618036048384

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | r |
|---|---|
| Connessione 1 | 10 |
| Connessione 2 | r1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00983673-RACCORDO D' ESTREMITA' A T, ATTACCO 1/8, TUBO D 10 KQ2T10-01AS
Il raccordo per uso generale KQ2 richiede fino al 30% in meno di forza per inserire e sigillare un tubo e il 20% in meno di resistenza per rimuoverlo. Questo rende i raccordi ancora più veloci e facili da assemblare, con conseguente riduzione dei costi di manodopera. Oltre alle soluzioni compatte e leggere della gamma esistente, la nuova Serie KQ2 offre dimensioni ulteriormente ridotte per gli spazi ristretti, con una larghezza inferiore fino al 23% e un'altezza ridotta fino al 24%, rendendo i raccordi complessivamente più leggeri del 57% rispetto ai modelli precedenti. La Serie KQ2 dispone inoltre di due materiali per la filettatura, Ottone e Ottone e nichelatura, e di due tipi di guarnizioni, con design a tenuta o a guarnizione, che consentono di ripetere le tubazioni e di prevenire la contaminazione nel caso della guarnizione. Inoltre, la serie KQ2 offre diversi tipi di filettatura: M, R, NPT, UNF e Uni, oltre a una gamma completa di diametri che vanno dal Ø2 mm, in grado di garantire un risparmio d'aria nelle applicazioni a basso flusso, fino al Ø16 mm, per migliorare i tempi di ciclo nelle applicazioni ad alto flusso.
KQ2T, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità a "T" centrale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 31 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | r |
| Connessione 1 | 10 |
| Connessione 2 | r1/8 |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -5 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,43 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione