00002612-RACCORDO GIREVOLE D.6 1/8 90 KXL06-01S

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KXL06-01S
Rubix:999210715020552
EAN:3618036021752
00002612-RACCORDO GIREVOLE D.6 1/8 90 KXL06-01S
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturar
Connessione 1r 1/8
Connessione 26
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00002612-RACCORDO GIREVOLE D.6 1/8 90 KXL06-01S


La serie di raccordi rotanti one-touch KX è dotata di un doppio cuscinetto a sfera per applicazioni ad alta velocità. La serie KX è disponibile in 5 dimensioni di tubo, da 4 a 12 mm. La pinza one-touch include un meccanismo antirotazione del tubo. KX è adatto per applicazioni a pressione o a vuoto.
KX, raccordo istantaneo rotante ad alta velocità

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22 g
Tipo di filettaturar
Connessione 1r 1/8
Connessione 26
Materialepbt
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Codice doganale73079980
Mostra UNSPSC / ECL@SS
52,11 IVA esclusa
/ Unità
63,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione