RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 883829

Raccordo a T cilindrico orientabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:883829
Rubix:999191000050428
EAN:3660338372391
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 883829

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturabsp
Connessione 18
Connessione 2g3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 883829


Pressione: 15 bar - Pressione minima (-0,99 bar)
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Per fluidi: aria compressa, vuoto, acqua (uso non alimentare).
Ottone placcato al nichel. Pinza inox: AISI 304. Tenuta: NBR 70.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturabsp
Connessione 18
Connessione 2g3/8
Materialeottone placcato al nichel
Diametro del collegamento1/4 ''
Diametro esterno del tubo metrica10 mm
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
5,27 IVA esclusa
/ Unità
6,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione