RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 883825

Raccordo a T cilindrico orientabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:883825
Rubix:999191000050432
EAN:3660338372353
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 883825

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturabspp
Connessione 16
Connessione 2g1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 883825


Pressione: 15 bar - Pressione minima (-0,99 bar)
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Per fluidi: aria compressa, vuoto, acqua (uso non alimentare).
Ottone placcato al nichel. Pinza inox: AISI 304. Tenuta: NBR 70.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturabspp
Connessione 16
Connessione 2g1/8
Materialeottone placcato al nichel
Diametro del collegamento1/8 ''
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
4,14 IVA esclusa
/ Unità
5,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione