RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 883842

RACCORDO MASCHIO DRITTO A INNESTO - MINI OTTONE NICHELATO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:883842
Rubix:999191000050417
EAN:3660338372506
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 883842

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturametrico
Connessione 1m5
Connessione 23
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 883842


Pressione: 0,99…16 bar. Temperatura di esercizio: -20° C a +80° C.
Materiale: corpo in ottone nichelato. Morsetto in acciaio inox: AISI 304. Guarnizione: NBR 70

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturametrico
Connessione 1m5
Connessione 23
Materialeottone nichelato
Diametro esterno del tubo metrica3 mm
Tipo di filettaturam5
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
1,92 IVA esclusa
/ Unità
2,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione