RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 883833
Raccordo dritto femmina
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:883833
Rubix:999191000050425
EAN:3660338372421


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | metrico |
|---|---|
| Connessione 1 | m5 |
| Connessione 2 | 4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 883833
Raccordo diritto femmina
la parte femminile è collegata a una parte maschile
cilindrico o conico
la parte femminile è collegata a una parte maschile
cilindrico o conico
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | metrico |
|---|---|
| Connessione 1 | m5 |
| Connessione 2 | 4 |
| Materiale | ottone nichelato |
| Diametro esterno del tubo metrica | 4 mm |
| Tipo di filettatura | m5 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione