RACCORDO RAPIDO 90GRADI ORIENTABILE M6X1TAP. TUBO 6 RIF. WEDKM 6520-6-M6X1-S01 DG 226-14157-3
Connettore diritto a vite
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:226-14157-3
Rubix:999200200000072

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | metrico |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 mm |
| Connessione 2 | m6 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO RAPIDO 90GRADI ORIENTABILE M6X1TAP. TUBO 6 RIF. WEDKM 6520-6-M6X1-S01 DG 226-14157-3
Il dispositivo di misurazione di tipo Ssvd è un dispositivo di misurazione progressivo compatto a blocco singolo con uscita regolabile mediante diverse dimensioni della vite di misurazione. La vite misura l'uscita per una coppia di uscite (uscite opposte). Per il montaggio diretto dei raccordi, senza bisogno di alcuna guarnizione intermedia. È un dispositivo di misurazione versatile, disponibile in molte varianti per quanto riguarda il tipo di monitoraggio o il trattamento della superficie.
Punti di forza
Dieci diverse dimensioni di vite di misurazione disponibili
Monitoraggio visivo o elettrico opzionale
Ideale per l'uso come dispositivo di misurazione primario
Monitoraggio visivo o elettrico opzionale
Ideale per l'uso come dispositivo di misurazione primario
Applicazioni
Costruzioni e miniere.Macchine agricole.Attrezzature industriali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | metrico |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 mm |
| Connessione 2 | m6 |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione