STUD BRANCH TEE 10MMX3/8BSPT 3108 10 17

Legris TEE CON FILETTATURA CONICA BSP E FILETTATURA CENTRALE MASCHIO NPT

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:3108 10 17
Rubix:160000001717709
Produttore:3108 10 17
EAN:0820099218472
STUD BRANCH TEE 10MMX3/8BSPT 3108 10 17

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturar
Connessione 110
Connessione 2r3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : STUD BRANCH TEE 10MMX3/8BSPT 3108 10 17








Connessione di 2 tubi con un angolo di 90° a una porta filettata Compatto -Costruzione solida, estetica e discreta per una migliore connessione, -La filettatura pre-rivestita assicura una tenuta diretta, -Flusso d'aria completo, -Controllo di qualità e datazione individuali per garantire qualità e tracciabilità, -RoHS e ISO 14743.
Applicazioni: Robotica, Automotive, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Vuoto
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 10 mm
Dimensione attacco 1: 10 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura R 3/8 di pollice
Dimensione raccordo 2: R 3/8
Tipo di attacco 2: Maschio, BSPT
Tipo di attacco 2: Maschio BSPT
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Consultateci
Materiale dell'anello di tenuta: Acciaio inox
Dimensione esagonale: 17
Tipo di esagono: Esagono metrico
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione chimica, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Stile del prodotto: Raccordi a pressione
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Raccordo a T
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,022

Punti di forza










- Estrema durata per una redditività ottimale - 40 anni di esperienza - Conforme alla norma ISO 14743 - Ideale per applicazioni sottovuoto o in pressione - Durata comprovata in conformità ai requisiti di di 2006/42/ce - Materiali ad alta resistenza - Durata del prodotto e dell'attrezzatura - Massima efficienza della macchina - 100% di tenuta testata in produzione - Foro pieno per un flusso ottimale - Tubo fisso durante il collegamento,

Eccellente prestazione del vuoto grazie alla tecnologia di tenuta brevettata - Maggiore produttività e manutenzione - Design compatto ed estetico:




Dimensioni ridotte per risparmiare spazio - Leggerezza: riduzione del consumo energetico dei sistemi operativi - Connessione a filettatura parallela con O-ring imperdibile brevettato - Massima flessibilità grazie all'ampia gamma di prodotti - Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità - Tenuta automatica garantita, in applicazioni statiche e dinamiche

Applicazioni










- Automazione di fabbrica - Impianti di assemblaggio di veicoli - Alimenti e bevande - Semiconduttori - Abbigliamento - Macchine per l'imballaggio - Attrezzature per macchinari pneumatici - Trasporto di aria compressa a bassa pressione - Adatto per applicazioni sottovuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22 g
Peso imballaggio254 g
Tipo di filettaturar
Connessione 110
Connessione 2r3/8
Materialeottone nichelato
Diametro del collegamento3/8 ''
Diametro esterno del tubo metrica10 mm
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
90 mm
Codice doganale73079980
10,83 IVA esclusa
/ Unità
13,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione