186111-RACCORDO A INNESTO QS-G3/8-8-I

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QS-G3/8-8-I
Rubix:160000000587690
Produttore:186111
EAN:4052568039226
186111-RACCORDO A INNESTO QS-G3/8-8-I
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturalamiera
Connessione 1g 3/8 in
Connessione 28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 186111-RACCORDO A INNESTO QS-G3/8-8-I


Raccordo a pressione QS-1/2-10-I filettatura maschio con esagono interno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=5 mm, Tipo di guarnizione sul perno a vite=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione del contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x70x20 mm
Peso29,1 g
Tipo di filettaturalamiera
Connessione 1g 3/8 in
Connessione 28 mm
Materialeottone nichelato (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (guarnizione del tubo); acciaio inossidabile ad alta lega (componente del morsetto del tubo)
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-10 °C
Paese d'origineTW
Codice doganale74199990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,23 IVA esclusa
/ Unità
3,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore