RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 885026

Raccordo a T maschio conico girevole a innesto in acciaio inossidabile con guarnizione in FKM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:885026
Rubix:999200605001962
EAN:3660338383359
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 885026

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturar
Connessione 110
Connessione 2r1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 885026


Materiale: acciaio inossidabile AISI 316L. Pressione: -0.99 Bar...20 Bar. Temperatura: -15°C...200°C. Conforme alle norme NSF 61, NSF 169 e NSF 372. È ideale per il contatto diretto con fluidi alimentari. Questa linea può essere utilizzata anche in ambienti salini e su macchine che richiedono lavaggi frequenti con detergenti aggressivi.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturar
Connessione 110
Connessione 2r1/4
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del collegamento1/4 ''
Diametro esterno del tubo metrica10 mm
Tipo di filettaturar1/4 (filetto maschio conico)
Temperatura massima200 °C
Temperatura minima-15 °C
71,82 IVA esclusa
/ Unità
87,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione