00983602-ARTICOLO KQ2L16-03AS

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KQ2L16-03AS
Rubix:999221025048048
Produttore:00983602
EAN:3618036055115
00983602-ARTICOLO KQ2L16-03AS
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturar
Connessione 1r 3/8
Connessione 216
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00983602-ARTICOLO KQ2L16-03AS


I raccordi KQ2 one-touch, metrici e in pollici, sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, stili di corpo e tipi di filettatura. La guarnizione appositamente progettata garantisce una tenuta positiva sotto pressione senza la riduzione del flusso tipica dei raccordi a compressione. Il collare di sgancio KQ2 rilascia sia il mandrino che la pinza per fornire una bassa forza di disconnessione per una facile rimozione del tubo.
KQ2L, raccordo istantaneo colore bianco - Gomito maschio

Punti di forza

Accetta tubi in nylon e poliuretano
Adatto sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collarino di rilascio consente una facile rimozione del tubo senza danneggiarlo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso101 g
Tipo di filettaturar
Connessione 1r 3/8
Connessione 216
Materialec3604;pbt;pp
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
11,35 IVA esclusa
/ Unità
13,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione