RACCORDO AD INNESTO RAPIDO FIGURE DIVERSE 859671
vite per doppio banjo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:859671
Rubix:170000000537861
EAN:3660338146602


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | bspp |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 |
| Connessione 2 | 1/2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO FIGURE DIVERSE 859671
Fornito con le tenute in PA66
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | bspp |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 |
| Connessione 2 | 1/2 |
| Materiale | ottone nichelato |
| Diametro del collegamento | 1/2 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 12 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione