RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 883950

RACCORDO RAPIDO A T MASCHIO GIREVOLE A FILETTATURA CORTA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:883950
Rubix:999191000050322
EAN:3660338373442
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 883950

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturabspp
Connessione 16
Connessione 2g1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 883950


Pressione: 0,99-16 bar. Temperatura d’impiego: da -20 °C a +80 °C.
Materiale: Corpo: ottone nichelato Morsetto in acciaio inossidabile: AISI 304. Guarnizione: PTFE

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturabspp
Connessione 16
Connessione 2g1/8
Materialeottone nichelato. morsetto in acciaio inox: aisi 304. guarnizione: nbr 70.
Diametro del collegamento1/8 ''
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
4,25 IVA esclusa
/ Unità
5,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione