Riferimenti
Camozzi:6463 8-1/4
Rubix:170000000470225
Produttore:6463 8-1/4


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | g |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 |
| Connessione 2 | 8 |
Dettagli del prodotto : 50-6463-0857 6463 8-1/4
Materiali : Corpo e pinza ottone OT nichelato - O-ring NBR - anello di tenuta PTFE / NBR / PA Raccordamento : Serie 6000 micro : M3 - M5 - M7 - G1//8 - G1//4 - Serie 6000 : Gas conico ISO 7 ( BSPT ) Gas cilindrico ISO 228
50-6463-0857 6463 8-1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | g |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 |
| Connessione 2 | 8 |
| Materiale | ottone |
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 8 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore