RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 883975

RACCORDO RAPIDO DRITTO MASCHIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:883975
Rubix:999191000050300
EAN:3660338373664
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 883975

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturabsp
Connessione 1g1/4
Connessione 25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 883975


Pressione: 0,99-16 bar. Temperatura d’impiego: da -20 °C a +80 °C.
Materiale: Corpo: ottone nichelato Morsetto in acciaio inossidabile: AISI 304. Guarnizione: NBR 70

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturabsp
Connessione 1g1/4
Connessione 25
Materialeottone nichelato
Diametro del collegamento1/4 ''
Diametro esterno del tubo metrica5 mm
Tipo di filettaturag1/4 (bsp parallela / bspp)
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
2,29 IVA esclusa
/ Unità
2,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione