Riferimenti
Camozzi:1631 01-M5
Rubix:170000000469664
Produttore:1631 01-M5


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | metrico |
|---|---|
| Connessione 1 | filettatura m5 |
| Connessione 2 | innesto rapido su tubo in plastica (push-on) ø4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-1631-9352 1631 01-M5
Raccordo a pressione Camozzi della serie 1000 per tubo in plastica con filettatura M5. Installazione rapida push-on e connessione su tubo Ø4 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | metrico |
|---|---|
| Connessione 1 | filettatura m5 |
| Connessione 2 | innesto rapido su tubo in plastica (push-on) ø4 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
| Diametro del collegamento | 5 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 4 mm |
| Tipo di filettatura | m5 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore